Mecanismo bloqueo p. cajones y módulos maletines

Ref.: 096341 042
Ver todas las versiones

SSK42 CERRADURA CAJONERA 250X380MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CERRADURA CAJONERA 250 X 380

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

Altura total 250 mm, profundidad total 380 mm
Más Información

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Descripción de tipo

SSK42
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 kg
Más Información

Altura

380 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096341042

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411498.pdf