900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CERRADURA CAJÓN

Más vistas
Descripción
CERRADURA CAJÓN
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Con cierre por cerrojo deslizante.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: 20 mm, 25 mm, 30 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Reversible derecha / izquierda, la cerradura por hoja se establece por aplicación en la parte derecha (cerrándose a la izquierda).
Atención
EL Cilindro MS5000 se debe pedir por separado.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0683532310 CERRADURA CAJON D25-ES19 1 ud. VER
0683532312 MS5000-SCREWONLOK-ZD-(NI)-D25-TS 1 ud. VER
0683532314 MS5000-SCREWONLOK-ZD-(NI)-D25-TS 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver