CERAFIX 310 CINTA DE SELLADO 50M

Ref.: 5875100310
Ver todas las versiones

CERAFIX 310 CINTA DE SELLADO 50M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cinta de sellado, mismo material que CERAfix 305

- Amplia gama de usos

- Para el sellado de membranas en zonas de humedad clase A1, A2, B0 y C

- Sellado seguro con una capa fina y consistente

- Gran poder de adhesión

- Elevada elasticidad

- Alta capacidad de resistencia a la presión de agua

- Capa impermeable y consistente

- Resistente a la temperatura y el envejecimiento

- Aplicación fácil y rápida

- Producto listo para instalar, lo que significa un incremento en la fiabilidad y la velocidad de pegado

- Fijación con adhesivo para cerámica según EN 12004

Material

Vellón de polipropileno (parte superior e inferior)/película
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN EN 1928
Más Información

Elongación diagonal máxima

120 %
Más Información

Color

Rojo HKS 14
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

296.66 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.42 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102-1
Más Información

Alargamiento longitudinal máximo

80 %
Más Información

Permeabilidad mínima al vapor de agua (presión)

1.5 bar
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

150 N
Más Información

Código del sistema armonizado

39219060990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2197 g
Más Información

Anchura de rollo

0.125 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

0.305 kg
Más Información

Resistencia contra

Paso del tiempo
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5875100310

Ficha Técnica

32406226.pdf