Cera blanda

Ref.: 0890403235
Ver todas las versiones

BARRA CERA BLANDA ROBLE MARRON 235

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CERA BLANDA ROBLE MARRON 235

Punto intermitente mínimo

80 °C
Más Información

Base química

Cera
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Color

Robre, pardusco
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207
Más Información

Punto de goteo mínimo

74 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Punto de ablandamiento

66 °C
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

3 min
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.076 g
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

2 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890403235

Ficha Técnica

32406049.pdf

Ficha Técnica

32406050.pdf

Ficha Técnica

32406052.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!