Cera blanda

Ref.: 0890403222
Ver todas las versiones

BARRA CERA BLANCO TRÁFICO RAL916

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Calidad de material

- Material de relleno de color que no engrasa, por ello es particularmente adecuado, pe para rasguños mínimos, juntas separadas y agujeros de clavos en superficies de madera y plástico

Ideal para multitid de aplicaciones

- Es ideal para reparaciones con rapidez de grietas en maderas chapeadas, rasguños longitudinales y transversales, orificios y golpes que no se encuentren en la zona de esfuerzo de la pieza retocada

Gran variedad de colores

- Colores adecuados para una amplia gama de diferentes tonos Se pueden mezclar colores Mezclando las ceras blandas, se pueden conseguir diferentes tonalidades para ajustarlas más al color de la pieza a retocar

Punto intermitente mínimo

80 °C
Más Información

Base química

Cera
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Color

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207
Más Información

Punto de goteo mínimo

74 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Punto de ablandamiento

66 °C
Más Información

Densidad

0.001 g/l
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Número de color

222
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

3 min
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.070 g
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

2 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890403222

Ficha Técnica

32406049.pdf

Ficha Técnica

32406050.pdf

Ficha Técnica

32406052.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!