EAN | 4024835111089 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 27113001 |
UNSPSC 9.0501 | 27113001 |
Máxima velocidad de rotación | 20000 U/min(rpm) |
Diámetro | 20 mm |
Diámetro del manguito | 19 mm |
Diámetro del alambre | 0.35 mm |
Longitud | 72 mm |
Longitud utilizable del alambre | 30 mm |
Ficha técnica | 32405632.pdf |