CEPILLO-CIRCULAR-(BRS)-D70X12X6MM

Ref.: 5465430706
Ver todas las versiones

CEPILLO-CIRCULAR-(BRS)-D70X12X6MM

Descripción

CEPILLO-CIRCULAR-(BRS)-D70X12X6MM

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del alambre

0.2 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 1/min
Más Información

Material del cable

Latón
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Anchura eficaz

12 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

19 mm
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Agresividad

Blando
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

70 x 12 x 6 mm
Más Información
Scroll to top