900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CEPILLADORA DE ALAMBRE NEUMÁTICA DBS 3500

Más vistas
Referencia: 07033510
Descripción
CEPILLADORA ALAMBRE NEUMAT. DBS 3500
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Rápida, ligera y de fácil manejo, para la eliminación de protección de bajos, PU, otras masillas de sellado, limpieza de cordones de soldadura, de óxido y decapado de pinturas
- Las cintas portacepillos flexible con tejido de poliamida de alto rendimiento y los alambres de muelles anclados en forma de U, permiten un grado elevado de adaptación en áreas de pliegues, bordes, perfiles, etc
- Su relación de transmisión especial proporciona una potencia elevada y un numero de revoluciones bajo, con reducción de calentamiento de la chapa
- Gatillo de seguridad con buen control de las revoluciones gracias a su gran sensibilidad
- Diseño delgado y muy manejable para áreas de difícil acceso
- Su mango auxiliar nos permite una segura sujección
- Expulsión del aire hacia atrás con conexión para sistema de evacuado del aire (ArtNº 709 838 053)
- Entre la cinta porta-cepillo y el soporte queda una holgura Debido a la fuerza centrifuga, durante
la rotación la cinta se despliega y funciona de forma suave y flexible, como si estuviera apoyada en un cojín neumático De esta manera, también permite trabajar con facilidad y sin peligro aristas cortantes y contornos difíciles
- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: