Soporte para organizar cables ELMO<SUP>®</SUP>

Ref.: 0971660101
Ver todas las versiones

CBLHOLD-PLA-NAILDWL-6X50MM-10WRE

Descripción

CBLHOLD-PLA-NAILDWL-6X50MM-10WRE

Se puede instalar en pared

Más Información

Condiciones pirorresistentes

a 700°C
Más Información

Material

PA 6,6
Más Información

Útil de colocación requerido

No
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Anclajes de clavo de rosca de 6 x 50 mm
Más Información

Anclaje independiente requerido

No
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

10 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Mecanismo de cierre automático

Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Carga de fuego

Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

No
Más Información

Con mecanismo de conexión (horizontal)

No
Más Información

Se puede utilizar para espacios reducidos

Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.520 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Se puede utilizar para el montaje en techos

Más Información

ODU

0
Más Información