Prensestopas, PA, rosca larga

Ref.: 0967700018
Ver todas las versiones

CBLGLND-RAL7001-M12X1,5/L-WS15-3-6MM

Descripción

CBLGLND-RAL7001-M12X1,5/L-WS15-3-6MM
Prensestopas, PA, rosca larga
Rosca conforme a la norma EN 60423

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

6 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

3 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR/NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.745 g
Más Información

ODU

0
Más Información