Soporte para cables

Ref.: 0971604200
Ver todas las versiones

CBLCLIP-PLA-RETARDANT-16WIRE-L22

Descripción

CBLCLIP-PLA-RETARDANT-16WIRE-L22

Condiciones pirorresistentes

mediante el ensayo del hilo incandescente a +960 °C, V0
Más Información

Material

PA 6,0 V-0
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Anchura

226 mm
Más Información

Color

Gris piedra RAL 7030
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

16 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.130 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información