Pinza de cable con taco clavo de 6 x 50 mm

Ref.: 0971603100
Ver todas las versiones

CBLCLIP-PLA-NAILDOWEL-6X50-8WIRE

Descripción

CBLCLIP-PLA-NAILDOWEL-6X50-8WIRE
Pinza de cable con taco clavo de 6 x 50 mm
Poliamida 6.6 de alta calidad (sin polipropileno)

Soporte para cables resistente y duradero

Punto de fijación de acceso libre

No necesita ninguna herramienta de ajuste adicional


Para el tendido de cables en techos suspendidos

Condiciones pirorresistentes

a 700°C
Más Información

Material

PA 6,6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

8 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.190 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información