Soporte para cables tipo de inserción con taco moldeado

Ref.: 0971400101
Ver todas las versiones

CBLCLIP-PLA-9WIRE-3X1,5SMM-L136M

Descripción

CBLCLIP-PLA-9WIRE-3X1,5SMM-L136M

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diseño

Tipo de inserción con anclaje moldeado
Más Información

Anchura

136 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

9 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

No
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.860 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

ODU

0
Más Información