Soporte para cables tipo de inserción con taco moldeado

Ref.: 0971400201
Ver todas las versiones

CBLCLIP-PLA-18WIRE-3X1,5SMM-L226

Descripción

CBLCLIP-PLA-18WIRE-3X1,5SMM-L226

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diseño

Tipo de inserción con anclaje moldeado
Más Información

Anchura

226 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

18 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

No
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.030 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

ODU

0
Más Información