Conector de cable estándar con lengüeta de plástico

Ref.: 050226
Ver todas las versiones

CBLBND-PLA-METTNG-NATURE-7,6X360

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CBLBND-PLA-METTNG-NATURE-7,6X360

Material

PA 6,6
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

4.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

101 mm
Más Información

Anchura

7.6 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Fuerza de tracción máxima

800 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.750 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

050226

Ficha Técnica

32408217.pdf