Caza de aluminion bombeado

Ref.: 6104906022
Ver todas las versiones

CAZO ALUMINIO BOMBEADO 22 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Cazo de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
• Aluminio puro 99,5% extra fuerte. Excelente conductividad térmica para cocinar.
• Mango de acero inoxidable 18/10 unido por remaches de aluminio para su uso intensivo profesional.
• Extremo del mango siliconado y pulido para evitar la entrada de líquidos y su oxidación.
• Agujero en el extremo del mango para su colgado.
• Paredes de aluminio 3 mm de espesor que la convierte en una de las más robustas del mercado.
• Pico lateral para facilitar el vaciado de líquidos y salsas.
• La ligereza del aluminio lo hace más manejable y menos pesado.
• Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
• Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
• Respetuoso con el medio ambiente.
Aplicaciones:
Elaborar, calentar y mantener líquidos y alimentos.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

22.0 cm
Más Información

Contenido

3 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820 g
Más Información

Altura

11 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104906022

Ficha Técnica

32411766.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!