Diluyente de barniz antirrayaduras

Ref.: 5856400120
Ver todas las versiones

CATALIZADOR LENTO PARA BARNIZ 2K 2,5L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Catalizador para barniz 2K antirayada de altos sólidos

Base química

Isocianato
Más Información

Contenido

2.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco;Transparente
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.998 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5856400120

Ficha Técnica

32406016.pdf

Ficha Técnica

32406017.pdf

Hoja de datos de seguridad

03977918.PDF