Acabado poliuretano transparente 2 componentes

Ref.: 0893700030
Ver todas las versiones

CATALIZADOR PARA ACABADO PU TRANS APT 2L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Tixotrópico.
• Muy buena cobertura y adherencia.
• Excelente resistencia al roce y al
rayado.
• Excelente tacto (muy sedoso) y
estirado.
• Muy apropiado para el mueble de
calidad y sillería.

Atención:
Producto para uso exclusivo dentro de
instalaciones industriales (Real Decreto
117/2003).

Relación de mezcla

2:1
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Poliol/isocianato
Más Información

Periodo de uso

6 mes
Más Información

Contenido

2 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

2.004 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.002 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

63 %
Más Información

Tiempo de secado

8 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893700030

Ficha Técnica

32406064.pdf

Ficha Técnica

32406065.pdf

Ficha Técnica

32406066.pdf

Ficha Técnica

32406067.pdf

Hoja de datos de seguridad

03951074.PDF