Acabado poliuretano pigmentado blanco 2 componentes

Ref.: 0893700181
Ver todas las versiones

CATALIZADOR ACABADO PU BLANCO APB 2L

Descripción

• Excelente Tixotropía.
• Excelente blancura.
• Muy buena cobertura.
• Excelente tacto.
• Excelente adherencia
• Muy buena resistencia química
• Excelente resistencia al amarilleo.
• Muy apropiado para el mueble en
general: todo tipo de chapas y
macizos DM y DMF.

Atención:
Producto para uso exclusivo dentro de
instalaciones industriales (Real Decreto
117/2003).

Relación de mezcla

2:1
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Poliol/isocianato
Más Información

Periodo de uso

6 mes
Más Información

Contenido

2 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

1.994 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.997 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

67 %
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893700181

Hoja de datos de seguridad

03951066.PDF