Casquillo roscado de tipo SKD

Ref.: 037628 18
Ver todas las versiones

CASQ.-TYP/SKD-16X18-M8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Acero sin baño

- Unión desmontable a voluntad

- Roscado eléctricas o de aire comprimido

- Rosca exterior afilada autorroscante

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

03762818

Ficha Técnica

32406453.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=037628 18