Anillo de corte

Ref.: 0884260895
Ver todas las versiones

CASQUILLO DE FILO LATON D:8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Acero galvanizado, bicromatados, según DIN

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.049 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884260895

Ficha Técnica

32406720.pdf