Manguito de soporte de latón

Ref.: 0884280807
Ver todas las versiones

CASQUILLO-INTERIOR-TUBERIA-D10X1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Acero galvanizado, bicromatados, según DIN

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

9 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

10 x 1 pulgada
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884280807

Ficha Técnica

32406720.pdf