900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CASCO WÜRTH CON BARBOQUEJO EN397

Más vistas
Descripción
CASCO WÜRTH CON BARBOQUEJO EN397
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Casco protector para trabajos en altura con Certificado Riesgos Intermedios. EPI Cat II. SEGÚN EN397:1995/A1:00.
- Imprescindible el uso de barboquejo para trabajos en altura a partir de 2m y de acuerdo a la normativa EN365
- Sistema de liberación automático del barboquejo entre 15dN y 25dN conforme a la EN397
- Arnés de cabeza con sistema de suspensión interno
- Almohadillas lavables
- Ventilación interna
- Confortable, acolchado en la zona de la cabeza y barbilla
- Puntos de fijación para visores
- Punto de fijación para protectores auditivos
- Con goma elástica para sujeción del frontal
- Material: ABS
- Incluye barboquejo para sujeción
- Sin visera

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899200283 CASCO WURTH CON BARBOQUEJO EN397 1 ud. VER
0899200288 PANTALLA TRANSPARENTE P.0899 200 283 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver