CASCO PROTEK BASIC

Más vistas
Descripción
CASCO PROTEK BASIC
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II
SEGÚN EN 397:200-05
Organismo Notificado: 0299
Casco de protección con visera diseñado para trabajos en la construcción, obra pública e industria en general
. Óptima protección debido a la estructura de su entramado.
. 4 puntos de fijación, estabiliza y protege frente a cualquier golpe.
. Peso reducido para un agradable confort, 305g.
. Canal para evacuación correcta del agua.
. Incorpora agujeros de ventilación y banda antisudor antideslizante.
. Ranura de 30mm para acoplar auriculares de protección antirruido Art. Nº 0899 300 352.
. Apto para temperaturas desde -30ºC hasta +70ºC.
. Fabricado en polietileno (PE).
. Con orificios superiores de ventilación.
. El arnés de la nuca permite el ajuste a la medida de la cabeza.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899200110 CASCO PROTEK BASIC 4 SH AMARILLO 1 ud. VER
0899200111 CASCO PROTEK BASIC 4 SH BLANCO 1 ud. VER
0899200112 CASCO PROTEK BASIC 4 SH ROJO 1 ud. VER
0899200114 CASCO PROTEK BASIC 4 SH AZUL 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver