Vista hacia arriba sin obstáculos
gracias a la visera corta
Ajuste seguro
con correa para la barbilla
Cómodo
Ajuste de anchura continuo
con rueda giratoria
Combinable con equipamiento adicional
Clips de retención para fijar equipamiento adicional con bandas elásticas, por ejemplo, gafas de visión completa o frontales LED
Material |
ABS |
Tamaño máximo |
61 cm |
Equipamiento interior del casco |
6 puntos |
Color |
Blanco |
Tamaño mínimo |
51 cm |
Estándar EN |
12492397 |
Código del sistema armonizado |
65061010000 |
Peso del producto (por artículo) |
486.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899200290 |