Cartucho grifería

Ref.: 0888502121
Ver todas las versiones

CARTUCHO CITEC C1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Cartucho cerámico para grifería PRO y ELEGANCE

Ventajas
• Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
• Conforme a UNE 19703:2015
• Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).

Beneficios
• Alta precisión de cierre y apertura
• Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos.

Material

ABS
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0888502121

Ficha Técnica

32408533.pdf