Material |
ALU |
Color |
Color aluminio;Plata |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
AKP 12/18, 600 ml |
Peso del producto (por artículo) |
365.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5700600003 |