CARTEL SALUD DE TODOS

Más vistas
Referencia: 5997640317
Descripción
CARTEL SALUD DE TODOS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Carteles para señalización COVID en PVC.
Características
- Material: PVC.
- Medidas: DINA4 (210x297mm).
- Grosor del material : 2 mm.
- Uso en interior y exterior.
- Fácil y rápida instalación.
Beneficios
- Señalización efectiva de advertencia para todas las situaciones de distanciamiento social.
- Se pueden instalar sobre todo tipo de superficies mediante cinta adhesiva de doble cara, adhesivo, atornillados, etc.
- Aptas para todo tipo negocios.
- Campos de aplicación: accesos en oficinas, mostradores, recepciones, hostelería, hoteles, talleres, restaurantes, locales públicos, etc.

Ver más

Remitente:
Destinatario: