Químicos para carrocería

Químicos para carrocería

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • APAREJO HS WÜRTH FILLER 2K ALTO ESPESOR 5:1

    APAREJO HS WÜRTH FILLER 2K ALTO ESPESOR 5:1

    Referencia: 082860361-1
    • Fondo a pistola de 2 componentes y de cubricion 200 micras con elevado poder aislante y alta capacidad de estiraje.

    Características
    • Excelente adherencia sobre masillas,imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis y chapa.
    • Contiene pigmentos anticorrosivos.
    • Espesor de 200 micras aplicado en dos manos.
    • Pulverizado fino y gran capacidad de estiraje.
    • Posibilidad de diluir con disolvente acrílico.
    • Repintable con pintura base agua y disolvente.
    • Se pueden mezclar entre ellos.

    Ventajas
    • Reduce el riesgo de marcados de contorno garantizando la protección de la chapa.
    • El espesor a 2 manos favorece la cubrición de la reparación. • Es muy rápido de aplicar y fácil de lijar.
    • Al poderlo diluir con disolvente acrílico podemos acortar los tiempos de secado y de aplicación.
    • Posibilidad de conseguir diferentes escalados de grises para favorecer la cubrición con todos los colores del mercado.

    Beneficios
    • Aísla la masilla de la pintura tapando su porosidad.
    • Se puede adaptar la mezcla según conveniencias.
    • Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
  • APAREJO HS FILLER ALTO ESPESOR 5:1 GRIS OSCURO

    APAREJO HS FILLER ALTO ESPESOR 5:1 GRIS OSCURO

    Referencia: 082860381
    - Fondo a pistola de 2 componentes y de cubricion 200 micras con elevado poder aislante y alta capacidad de estiraje



    Características

    - Excelente adherencia sobre masillas,imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis y chapa

    - Contiene pigmentos anticorrosivos

    - Espesor de 200 micras aplicado en dos manos

    - Pulverizado fino y gran capacidad de estiraje

    - Posibilidad de diluir con disolvente acrílico

    - Repintable con pintura base agua y disolvente

    - Se pueden mezclar entre ellos



    Ventajas

    - Reduce el riesgo de marcados de contorno garantizando la protección de la chapa

    - El espesor a 2 manos favorece la cubrición de la reparación - Es muy rápido de aplicar y fácil de lijar

    - Al poderlo diluir con disolvente acrílico podemos acortar los tiempos de secado y de aplicación

    - Posibilidad de conseguir diferentes escalados de grises para favorecer la cubrición con todos los colores del mercado



    Beneficios

    - Aísla la masilla de la pintura tapando su porosidad

    - Se puede adaptar la mezcla según conveniencias

    - Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial
  • PIGMENTO DE COLOR NEGRO 40G

    PIGMENTO DE COLOR NEGRO 40G

    Referencia: 0892694002
    Características

    - Pigmento en pasta concentrada de colores primarios para teñir con la Vaku Mármol, Neutro plus o Marfil

    - Apto para aplicarlo en granito, mármol o piedra artificial

    - Pigmento en pasta concentrada de diferentes colores

    - Fácil aplicación

    - Gran rendimiento

    - Permite reproducir cualquier color de piedra

    - Se pueden mezclar los colores entre sí

    - El producto hay que aplicarlo antes de mezclar el catalizador

    - No produce grumos cuando se mezcla el producto Evitando posibles poros en el acabado final



    Ventajas

    - Con añadir 2 ó 3% de producto basta para teñir la masilla completamente

    - Se mezcla homogéneamente creando la misma tonalidad en la masilla



    Beneficios

    - Al no quedar diferentes tonalidades evitaremos repetir trabajos
  • PIGMENTO DE COLOR 40G

    PIGMENTO DE COLOR 40G

    Referencia: 0892694001-1
    Características
    • Pigmento en pasta concentrada de colores primarios para teñir con la Vaku Mármol, Neutro plus o Marfil.
    • Apto para aplicarlo en granito, mármol o piedra artificial.
    • Pigmento en pasta concentrada de diferentes colores.
    • Fácil aplicación.
    • Gran rendimiento.
    • Permite reproducir cualquier color de piedra.
    • Se pueden mezclar los colores entre sí.
    • El producto hay que aplicarlo antes de mezclar el catalizador.
    • No produce grumos cuando se mezcla el producto. Evitando posibles poros en el acabado final.

    Ventajas
    • Con añadir 2 ó 3% de producto basta para teñir la masilla completamente.
    • Se mezcla homogéneamente creando la misma tonalidad en la masilla.

    Beneficios
    • Al no quedar diferentes tonalidades evitaremos repetir trabajos.
  • APAREJO STANDARD 2K GRIS OSCURO 3,5L

    APAREJO STANDARD 2K GRIS OSCURO 3,5L

    Referencia: 082860321
    APAREJO STANDARD 2K GRIS OSCURO 3,5L

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente