Reparación de cristales laminados
-
-
-
-
-
-
-
KIT REPARACION DE CRISTALES
Referencia: 08934580- Conjunto completo para reparaciones en cristales laminados
- Alta calidad en la reparación de impactos
- Rápida reparación del impacto Menor coste que la sustitución de la luna
- Las reparaciones mantienen la resistencia inicial de la luna
- Una vez terminada la reparación mantienen las condiciones de seguridad originales
- Las compañías aseguradoras reconocen y apoyan este tipo de reparaciones
- Menor coste de reparación y garantía total de la seguridad
- Soporte inyector con apoyo adaptable a curvas
- Perfecta colocación del soporte inyector que permite reparaciones en lunas con formas ovaladas
Esta compuesto de:
- Conjunto reparación de cristales laminados Artículo Nº 08934580
- Resina reparación + inyector 1,7 gr Artículo Nº 0893 458 1
- Resina acabado 2 gr Artículo Nº 0893 458 2
- Pasta de pulir 30 ml Artículo Nº 0893 458 3
- Gel para ventosas Artículo Nº 0893 458 4
- Fresa de carburo ø 1,2 mm Artículo Nº 0891 458 5
- Rodillo para pulir con 0893 458 3 Artículo Nº 0891 458 7
- Cuchillas para resina 10 unds Artículo Nº 0891 458 8
- Rollo film 50 m Artículo Nº 0891 458 9
- Mini fresadora 12 v Artículo Nº 0 891 458 702
- Transf 220/12V para mini fresadora Artículo Nº 0891 458 102
- Odu recambio Lámpara uv para 0891 458 1 Artículo Nº 0891 458 101
- Odu lamp Ultrav Con temporizador Artículo Nº 0891 458 1
- Odu espejo de control con ventosa Artículo Nº 0891 458 2
- Odu soporte de inyector con ventosa Artículo Nº 0891 458 3
- Centrador para soporte inyector
- Pilas 1,5v micro LR03 Artículo Nº 0827 01
- Mechero gas linterna Led bolígrafo
- Punta trazadora
- Bola acero para simular impactos -
-
-
-
-
-
-
-
-
-