Enmascarado para pintura
-
-
MASK LIGHT ROLLO 400CM X 150M
Referencia: 0818104400Plástico de HDPE para la protección de grandes superficies en el proceso de pintado en rollo 400cm x 150m.
Características
- Excelente resistencia a las pinturas base disolvente y base agua utilizadas en el mercado.
- Buena opacidad, brillante y transparente para un buen rebote de la luz a la hora del pintado.
- Muy buena capacidad del corte mediante la cuchilla Pro-Mask Art.Nº 0818 105 103.
- Resistente a temperaturas hasta 105ºC.
- Impermeable a la pintura.
- Muy buena carga estática para atrapar todo tipo de motas y pintura sobrante en el proceso de pintado en una cabina de pintura.
- 9mμ de espesor haciéndolo perfecto para cubrir cualquier superficie.
- Se desplega desde el centro.
Ventajas
- No tendremos problemas de posibles fugas de pintura o barniz en partes protegidas.
- Aguanta grandes temperaturas, lo que permite aplicarlo en cualquier situación.
Beneficio
- Aplicando el producto evitaremos la limpieza de piezas protegidas por una fuga de pintura, haciendo más costosa la reparación. -
CUBRELLANTAS PARA PINTAR
Referencia: 0818107130Características
- Plástico para proteger el neumático en el proceso de pintado de llantas
- Cada servicio contiene un agujero central que se adapta a la llanta perfectamente
- Apto para las llantas más utilizadas en automoción de 14” hasta 21”
- Altamente flexible para proteger el neumático de la pintura
- La caja contiene 80 servicios precortados
Ventajas
- Muy rápida aplicación respecto al método tradicional
- No es necesario repasar los cantos de la llanta una vez pintada
- Al ser muy elástico es muy fácil de enmascarar la llanta
Beneficios
- Aumento de la productividad gracias a la rápida colocación
- Ahorro de material ya que no se necesita cinta y papel auxiliares a la reparación -
PROTECTOR CABINAS DE PINTURA 4 EN 1
Referencia: 0992417260- Plástico con cinta especialmente indicado para proteger las paredes de la cabina de pintura
- 4 capas de protección en el interior plegadas, una detrás de otra, perfectamente unidas y 18 metros de longitud
- Muy resistente al corte y a la temperatura
- Al estar todas las capas pre cortadas retiramos el plástico manchado en menos de 1 minuto
- La cinta es muy resistente a la temperatura por lo que no deja residuo alguno al retirarlo pasado un tiempo
- Gracias a la electricidad estática impregnada en el plástico, evitamos que las partículas de polvo queden suspendidas por
el interior de la cabina -
FILLER MASK BURLETE PARA APAREJAR L:50 M
Referencia: 0818300052- Para mayor rapidez en el enmascarado
- Rápidez en su colocación Se acopla a las juntas por presión, por lo que ahorramos mucho tiempo en el enmascarado de desecho para aparejar
- Perfecta hermetización Evitamos pulverizados indeseados en interiores de puertas, capó, porton trasero, etc
- No contiene adhesivo No hay la posibilidad de que el adhesivo se deteriore y nos ofrece mayor comodidad en su aplicación
- No produce cortes pronunciados en el aparejo Con la cinta convencional, se producen cortes difíciles de lijar
El difuminado que nos deja este burlete se lija con mucha más facilidad
- Material poroso Absorbe parte del exceso de producto -
AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR 375 MM X 25 M
Referencia: 0818375- Rollo de papel de enmascarar con recubrimiento de plástico HDPE (polietileno duro) con cinta adhesiva incorporada
- 20gr/m2 de papel recubierto con 8gr/m2 de HDPE (polietileno baja densidad)
- Absorbe como el papel, pero no permite que los líquidos atraviesen la lámina por el recubrimiento plástico
- Tratamiento especial de la lámina, para mejorar la adherencia de las barnices, pinturas, aparejos y imprimaciones
- Gran flexibilidad de la lámina para adaptarse a zonas curvas y contornos con formación mínima de plieges
- Con cinta de 16 mm con excelente resistencia al agua y a los disolventes
- Resistencia a temperaturas de hasta 120ºC durante una hora
- La cinta no deja restos del adhesivo ni sobre las gomas incluso después de 24 horas de su aplicación
- Se adhiere perfectamente así mismo, evitando una fijación adicional -
SOFT MASK BURLETE DE ENMASCARAR 13MM X 50M
Referencia: 0818301450- Burlete de fina espuma flexible de poliuretano autoadhesiva para tapar los huecos y líneas de separación entre piezas como capós, puertas, maleteros, etc
- La forma oval de la espuma permite un difuminado perfecto de la pintura
- Su aplicación es universal, se pueden cubrir el 95 % de los huecos existentes en las carrocerías, tanto de turismos como de vehículo industrial
- Su adhesivo termofusible, con gran estabilidad química permite un periodo de almacenaje prolongado de 2 años
- El adhesivo resiste a temperaturas de hasta 80ºC y no deja residuos de cola al retirarlo después de pintar
- Gracias al perfecto enrollado del burlete en su caja y a la solapa de cierre de la ventana expendedora, el adhesivo queda protegido del polvo del taller y asegura un aprovechamiento total desde el principio hasta el final -
AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR 175 MM X 25 M
Referencia: 0818175- Rollo de papel de enmascarar con recubrimiento de plástico HDPE (polietileno duro) con cinta adhesiva incorporada
- 20gr/m2 de papel recubierto con 8gr/m2 de HDPE (polietileno baja densidad)
- Absorbe como el papel, pero no permite que los líquidos atraviesen la lámina por el recubrimiento plástico
- Tratamiento especial de la lámina, para mejorar la adherencia de las barnices, pinturas, aparejos y imprimaciones
- Gran flexibilidad de la lámina para adaptarse a zonas curvas y contornos con formación mínima de plieges
- Con cinta de 16 mm con excelente resistencia al agua y a los disolventes
- Resistencia a temperaturas de hasta 120ºC durante una hora
- La cinta no deja restos del adhesivo ni sobre las gomas incluso después de 24 horas de su aplicación
- Se adhiere perfectamente así mismo, evitando una fijación adicional -
AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR 2700 MM X 17 M
Referencia: 0818140270- Rollo de plástico PE de enmascarar con cinta adhesiva incorporada
- Espesor de la lámina de HDPE (polietileno baja densidad) 0,01 mm, alta resistencia a la rotura
- Cinta adhesiva de 16mm de ancho con excelente resistencia al agua y a disolventes
- Resistencia a temperaturas de hasta 120oC durante una hora
- La cinta se adhiere perfectamente sobre la lámina
- Tratamiento especial de la hoja: para mejorar la adherencia de la pintura
- El reducido tamaño del rollo lo hace cómodo al trabajar y permite acceder con comodidad a zonas reducidas
- Menos volumen de residuos en comparación con el papel convencionaLATÓN
- Disponible cómodo expendedor con canto para cortar y agilizar así el trabajo de enmascarar
- Auto-Mask PE es transparente lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a situar la lámina
- Al ser estático se fija a la pieza por si solo, además las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire de la cabina de pintura se fijan sobre él -
AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR 1800 MM X 33 M
Referencia: 0818135180- Rollo de plástico PE de enmascarar con cinta adhesiva incorporada
- Espesor de la lámina de HDPE (polietileno baja densidad) 0,01 mm, alta resistencia a la rotura
- Cinta adhesiva de 16mm de ancho con excelente resistencia al agua y a disolventes
- Resistencia a temperaturas de hasta 120oC durante una hora
- La cinta se adhiere perfectamente sobre la lámina
- Tratamiento especial de la hoja: para mejorar la adherencia de la pintura
- El reducido tamaño del rollo lo hace cómodo al trabajar y permite acceder con comodidad a zonas reducidas
- Menos volumen de residuos en comparación con el papel convencionaLATÓN
- Disponible cómodo expendedor con canto para cortar y agilizar así el trabajo de enmascarar
- Auto-Mask PE es transparente lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a situar la lámina
- Al ser estático se fija a la pieza por si solo, además las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire de la cabina de pintura se fijan sobre él -
MASK LIGHT ROLLO 600CM X 100M
Referencia: 0818104600Plástico de HDPE para la protección de grandes superficies en el proceso de pintado en rollo 600cm x 150m.
Características
- Excelente resistencia a las pinturas base disolvente y base agua utilizadas en el mercado.
- Buena opacidad, brillante y transparente para un buen rebote de la luz a la hora del pintado.
- Muy buena capacidad del corte mediante la cuchilla Pro-Mask Art.Nº 0818 105 103.
- Resistente a temperaturas hasta 105ºC.
- Impermeable a la pintura.
- Muy buena carga estática para atrapar todo tipo de motas y pintura sobrante en el proceso de pintado en una cabina de pintura.
- 9mμ de espesor haciéndolo perfecto para cubrir cualquier superficie.
- Se desplega desde el centro.
Ventajas
- No tendremos problemas de posibles fugas de pintura o barniz en partes protegidas.
- Aguanta grandes temperaturas, lo que permite aplicarlo en cualquier situación.
Beneficio
- Aplicando el producto evitaremos la limpieza de piezas protegidas por una fuga de pintura, haciendo más costosa la reparación.