Carro BASIC

Ref.: 0957505030
Ver todas las versiones

CARRO MONTAJE

Descripción

CARRO MONTAJE
Carro BASIC
Carro con ruedas resistente y fácil de manejar con bandejas y cajones de almacenamiento.
  • Construcción robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • El sistema de cierre centralizado protege de robos el contenido
  • Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
  • Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
  • El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque
  • Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 435 x 512 mm
  • Capacidad de carga de los cajones: 100 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Capacidad de carga total: 300 kg
  • Filas de ranuras y base perforada para insertar divisores
  • Dos robustas asas para manejarlo
  • Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con freno, ∅ 100 mm

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

572 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm;1 cajón, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm;2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 180 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Color del cuerpo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 kg
Más Información

Altura

790 mm
Más Información

ODU

0
Más Información