900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CARRO HERRAMIENTAS BASIC 8.8 AZUL

Más vistas
Descripción
CARRO HERRAMIENTAS BASIC 8.8 AZUL
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Amplio carro de herramientas para taller. Diseño único. Paneles exteriores disponibles en cuatro colores.
Sistema ORSY®system
- El carro de herramientas es compatible con los clasificadores de herramientas ORSY®.
- Los clasificadores de herramientas son intercambiables entre los carros de herramientas, maletines SYSKO, baúles ORSY®BULL y estanterías ORSY®.
Cajones
- Disponible en versiones 6, 7 y 8 cajones.
- Cajones con cojinetes de bola.
- Capacidad de carga 30kg/cajón.
- Extensión completa.
Sistema de bloqueo
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro.
- Apertura de los cajones con una sola mano.
Mango lateral con barra de aluminio.
- Facilita el desplazamiento del carro.
Ruedas
- Ruedas grandes, lisas y resistentes.
- Incluye un freno.

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario:
0962642061 CARRO HERRAMIENTAS BASIC 8.8 AZUL 6 CAJONES 1 ud. VER
0962642081 CARRO HERRAMIENTAS BASIC 8.8 AZUL 8 CAJONES 1 ud. VER
0962642071 CARRO HERRAMIENTAS BASIC 8.8 AZUL 7 CAJONES 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver