Carro inox alto encastrable bandejas

Ref.: 6107301021
Ver todas las versiones

CARRO INOX ALTO "Z" 60X40CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Carro profesional de acero inoxidable.
• Su forma de estructura en Z, permite que se puedan encastrar los carros unos dentro de otros, logrando reducir considerablemente el espacio que ocupan cuando no se utilizan.
• Barras de refuerzo plegables para mejorar la estabilidad y robustez del carro. Y plegadas gracias a sus palomillas, no son necesarias herramientas y ayudan a encastrar los carros.
• Disponible en tres medidas, para Gastronorm 1/1 y 2/1 o para bandejas de pastelería (60 x 40 cm).
• Con su estructura profesional (tubos de 25x25 mm) obtenemos una solidez y robustez inmejorable.
• Carga máxima por bandeja/nivel = 20 kg.
• Carga máxima total = 250 kg.
• Ruedas giratorias e insonoras con un diámetro de 125 mm, dos de ellas con freno.
• Ruedas de caucho gris antihuella para no marcar ninguna superficie.
• Ruedas aptas para temperaturas máximas de ambiente (no interior de hornos).
• Parachoques en las ruedas de un suave material para no marcar ninguna superficie vertical.
• Facilidad de limpieza, sin rincones de difícil acceso.

Aplicaciones
Para el transporte de bandejas pasteleras o de gastronorm, en obradores, cocinas, restaurantes, salas, etc... según necesidades.

Material

SST/ST
Más Información

Longitud

525 mm
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.4 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6107301021

Ficha Técnica

32411843.pdf