Guía simple para corredera

Ref.: 0687914611
Ver todas las versiones

CARRIL-GUÍA-SCHIMOS-80/120-S-3000

Descripción

CARRIL-GUÍA-SCHIMOS-80/120-S-3000
Guía simple para corredera
SCHIMOS 80/120
Tipo S, para montaje en pared y techo

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del carril

3000 mm
Más Información

Opción de montaje

Instalación en el techo;Instalación en la pared
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2900.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información