Carril guía

Ref.: 5706600002
Ver todas las versiones

GUIDRL-FS160-HKS/TKS/AHKS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

GUIDRL-FS160-HKS/TKS/AHKS
Carril guía para sierra circular
Apto para las unidades AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
  • Con revestimiento antideslizante en la parte inferior

Material

ALU
Más Información

Longitud

160 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5706600002

Ficha Técnica

32409588.pdf

Ficha Técnica

32409591.pdf

Ficha Técnica

530510840.pdf