Barra longitudinal

Ref.: F092082447
Ver todas las versiones

CARRIL BLANCO DND-XP 500MM.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CARRIL BLANCO DND-XP 500MM.

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD/BLK
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F092082447

Ficha Técnica

32407150.pdf

Ficha Técnica

32407151.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F092082447