Cargador de batería de 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Ref.: 9501010952
Ver todas las versiones

CARGADOR TALLER DE BATERIA 12V 50A

Descripción

CARGADOR TALLER DE BATERIA 12V 50A
Cargador de batería de 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Dispositivo multifunción sin ventilador para uso en taller. Compatible con la batería y el sistema eléctrico del vehículo, también sirve para cargar y recargar baterías del motor de arranque sin desconectarlas del sistema eléctrico del vehículo con sensor de temperatura

Adecuado para vehículos con baterías de plomo ácido de 12 V

  • Por ejemplo, motocicletas, turismos, furgonetas, maquinaria agrícola, vehículos de emergencia o maquinaria de construcción

Cargador de batería compacto y resistente con carcasa de aluminio repelente a la suciedad y soporte para cables en la parte inferior

Restaura baterías muy descargadas con una tensión residual > de 2 V

Maximiza la vida útil y el rendimiento de la batería

  • Ciclo de carga de siete etapas totalmente automático sin supervisión
  • Ajuste de la tensión de carga en función de la temperatura ±0,03 V/°C
  • La tensión de carga máxima ajustada a la temperatura es de 15,3 V

Protección contra

  • Cortocircuitos
  • Polaridad inversa
  • Sobretensiones
  • Chispas (sistema antichispas)
  • Sobrecalentamiento de la electrónica interna

Alimentación constante de 50 A gracias a la disipación óptima del calor mediante las aletas de refrigeración

Producto apto para uso en exteriores

Funcionamiento simple a través de tres botones sin submenú

Pantalla LED


Taller


  • Servicio al cliente/carga para todo tipo de baterías de 12 V

  • En el modo Fuente de alimentación, la tensión integrada se estabiliza durante el parpadeo/actualización/diagnóstico del software con 50 A y 13,7 V

  • Sustitución de la batería: garantiza una tensión estable para el sistema eléctrico del vehículo (fuente de alimentación externa) mientras la batería está extraída, con el fin de evitar la pérdida de información almacenada


Exposición y entrega del vehículo: carga lenta


Alimenta la batería con 13,7 V y hasta 50 A, y garantiza una tensión de a bordo fiable para exhibir todas las características del vehículo



Carga lenta para coches usados



Almacenamiento/carga lenta


Carga de la batería antes de la venta de la misma o para su uso en el taller

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Nivel de potencia

800 W
Más Información

Tensión mínima de carga

2 V
Más Información

Corriente de carga

50 A
Más Información

Terminales de carga completamente aislados

Más Información

Corriente de carga a 12 V

50 A
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Protección de polaridad inversa

Más Información

Tensión de fuente de alimentación

13.7 V
Más Información

Características de carga

Característica de carga automática completa en 7 pasos
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

14.7 V
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Sensor de temperatura del terminal de carga

Más Información

Tensión de carga máxima en 12 V

14.7 V
Más Información

Designación de la batería

Batería de iones de litio de 12 V (LiFePO4)Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas, MF, calcio, VRLA,
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

5 m
Más Información

Protección contra chispas

Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Sección transversal del cable

8.4 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 kg
Más Información

Capacidad máxima de la batería/batería recargable

600 Ah
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Capacidad mínima de la batería/batería recargable

40 Ah
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

2-14,7 V
Más Información

Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable

40-600 Ah
Más Información

Longitud x anchura x altura

280 x 175 x 85 mm
Más Información
Scroll to top