900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CARGADOR RAPIDO AL 30-CV-LI

Más vistas
Referencia: 0700816
Descripción
CARGADOR RAPIDO AL 30-CV-LI
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Versátil herramienta de 18 V ligera y muy manejable.
Apta para trabajos de intensidad media en corte frontal y lateral.
Se suministra sin baterías ni cargador y con un amplio surtido de accesorios en un resistente maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.2.
Características
- Portaherramientas Starlock Plus.
- Control de velocidad electrónico.
- Compacta y multifuncional.
- Luz LED en el cabezal.
Ventajas
- Rápido cambio de accesorios compatibles con Starlock y Starlock Plus.
- Iluminación óptima del área de trabajo.
- Gran variedad de aplicaciones de corte, lijado y raspado.
- Gran accesibilidad a áreas de difícil acceso.
- El innovador soporte Starlock Plus garantiza una mejor transmisión de fuerza.
Beneficios
- Mayor seguridad y ahorro de tiempo en la tarea respecto a otras máquinas de corte.
- Equipada con gran variedad de accesorios.
- Compatibilidad con sistema Pick Your Power.
Garantía
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario: