Carcasa de fundición de hierro maleable

Ref.: 071572 21
Ver todas las versiones

CARCASA PARA 715 72 20

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CARCASA PARA 715 72 20

Material

MCI
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

731.000 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07157221

Ficha Técnica

32408848.pdf