Tapa de protección

Ref.: 0686350860
Ver todas las versiones

CAPUCHON ANUBA 3D D.20MM.MARRON

Descripción

CAPUCHON ANUBA 3D D.20MM.MARRON

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

20 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

ODU

0
Más Información