Ref.: 0686350760090 20

CAP-PLA-R9010-PUREWHITE-D20MM

CAP-PLA-R9010-PUREWHITE-D20MM

Descripción

CAP-PLA-R9010-PUREWHITE-D20MM

EAN

4011231592802
Más Información

Unidades de envasado

20
Más Información

UNSPSC 60801

31181604
Más Información

UNSPSC 9.0501

31181604
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Color

RAL 9010
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Material

Acrilonitrilo butadieno estireno
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

20 mm
Más Información