Tapa de protección

Ref.: 0683135059
Ver todas las versiones

CAP-PE-WHITE-D1216XL5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CAP-PE-WHITE-D12/16XL5MM

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.380 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683135059

Ficha Técnica

32406966.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!