Ref.: 0686370642961 20

CAP-ALU-F1-SILV-D16MM

CAP-ALU-F1-SILV-D16MM

Descripción

CAP-ALU-F1-SILV-D16MM

EAN

4052712065460
Más Información

Unidades de envasado

20
Más Información

UNSPSC 60801

31181604
Más Información

UNSPSC 9.0501

31181604
Más Información

Color

Plata F1
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Superficie

Anodizado
Más Información

Material

Aluminio
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

16 mm
Más Información