Ref.: 0686370661061 20

CAP-ALU-(A2MATT-OPTIC)-D20MM

CAP-ALU-(A2MATT-OPTIC)-D20MM

Descripción

CAP-ALU-(A2MATT-OPTIC)-D20MM

EAN

4045727906545
Más Información

Unidades de envasado

20
Más Información

UNSPSC 60801

31181604
Más Información

UNSPSC 9.0501

31181604
Más Información

Altura

67 mm
Más Información

Color

Acero inoxidable F9
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Superficie

Anodizado
Más Información

Material

Aluminio
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

20 mm
Más Información