CANTILEVRSHLF-GROUND-2000X1250X500MM

Ref.: 0957588400
Ver todas las versiones

CANTILEVRSHLF-GROUND-2000X1250X500MM

Descripción

CANTILEVRSHLF-GROUND-2000X1250X500MM

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD/ ST SHTMET
Más Información

Longitud

1250 mm
Más Información

Anchura

1250 mm
Más Información

Carga del estante

200 kg
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Carga por piso

2400 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

330 mm
Más Información

Superficie de la sección portadora

Lacado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82700.000 g
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

6 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

ODU

0
Más Información