900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CAMPANA LED SLIM 200W IP65 5000K

Más vistas
Referencia: 0976600320
Descripción
CAMPANA LED SLIM 200W IP65 5000K
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Características
- Carcasa: fundición de aluminio.
- Difusor: vidrio templado.
- Alimentación: 220-240 V CA 50/60Hz.
- Temp. de trabajo: -20 ºC∼ +40 ºC
- Chip: Lumileds 3030 2D.
- Driver: Inventronics EUG (200W). Tridonic LCI (resto).
- Índice Reproducción Color: > 80.
- Blanco Frío: 5000K.
- Índice de protección contra sólidos/líquidos: IP65
- Índice de protección contra impactos mecánicos: IK07
- Factor de Potencia: PF > 0,98.
- Steps MacAdam. SDCM = 3
- Uso interior.
- Ciclos encendido-apagado:>100.000.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
- Sustituye lámparas de Halógenuro metálico (dependiendo de las condiciones de la instalación):
- 95W a HM 250W.
- 115W a HM 250/400W.
- 145W a 250/400W .
- 200W a HM 400W.
Beneficios
- Su larga vida de servicio, reduce la frecuencia de cambio de lámparas.
- El número de ciclos de encendido y apagado no afecta a la vida de servicio de la lámpara (como p.e. lámparas de bajo consumo).
- No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto y no atraen insectos

Ver más

Remitente:
Destinatario: