CAMPANA INDUSTRIAL LED GENERACIÓN II

Más vistas
Descripción
CAMPANA INDUSTRIAL LED GENERACIÓN II
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Luminaria integrada para sustitución de Campanas de Halogenuro metálico tradicionales, en naves industriales, talleres, almacenes, recintos deportivos, etc.
Características
- Carcasa: fundición de aluminio.
- Difusor: vidrio templado o plástico PMMA.
- Alimentación: 220-240 VCA 50/60Hz.
- Temp. de trabajo: -20 ºC∼ +40 ºC
- Chip: Lumileds 2835E.
- Driver: Tridonic LCO.
- Índice Reproducción Color: > 80.
- Blanco Frío: 5000K.
- Índice de protección contra sólidos/líquidos: IP65
- Índice de protección contra impactos mecánicos: IK07
- Factor de Potencia: PF > 0,95.
- Steps MacAdam. SDCM = 3
- Uso interior.
- Ciclos encendido-apagado: >100.000.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
- Eficiencia neta (Luminaria): 100 lm/W.
Sustituye lámparas de Halógenuro metálico (dependiendo de las condiciones de la instalación):
- 100W a HM 250W.
- 155W a HM 400W .
- 210W a HM 400W.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0976600322 CAMPANA IND LED GEN II 100W IP65 5000K 1 ud. VER
0976600323 CAMPANA LED PMMA GEN II 100W IP65 5000K 1 ud. VER
0976600326 CAMPANA LED PMMA GEN II 155W IP65 5000K 1 ud. VER
0976600327 CAMPANA LED PMMA GEN II 155W IP65 5000K 1 ud. VER
0976600328 CAMPANA LED PMMA GEN II 210W IP65 5000K 1 ud. VER
0976600329 CAMPANA LED PMMA GEN II 210W IP65 5000K 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver