Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0976600312961 1

CAMPANA IND. LED SLIM 115W IP65 5000K

CAMPANA IND. LED SLIM 115W IP65 5000K

Descripción

Características
- Carcasa: fundición de aluminio.
- Difusor: vidrio templado.
- Alimentación: 220-240 V CA 50/60Hz.
- Temp. de trabajo: -20 ºC? +40 ºC
- Chip: Lumileds 3030 2D.
- Driver: Inventronics EUG (200W). Tridonic LCI (resto).
- Índice Reproducción Color: > 80.
- Blanco Frío: 5000K.
- Índice de protección contra sólidos/líquidos: IP65
- Índice de protección contra impactos mecánicos: IK07
- Factor de Potencia: PF > 0,98.
- Steps MacAdam. SDCM = 3
- Uso interior.
- Ciclos encendido-apagado:>100.000.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).

Ventajas
- Sustituye lámparas de Halógenuro metálico (dependiendo de las condiciones de la instalación):
- 95W a HM 250W.
- 115W a HM 250/400W.
- 145W a 250/400W .
- 200W a HM 400W.

Beneficios
- Su larga vida de servicio, reduce la frecuencia de cambio de lámparas.
- El número de ciclos de encendido y apagado no afecta a la vida de servicio de la lámpara (como p.e. lámparas de bajo consumo).
- No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto y no atraen insectos

Intrastat Code

85437090

EAN

4058794101485

Unidades de envasado

1

UNSPSC 60801

39101612

UNSPSC 9.0501

39101612

Número de LED

182 Uds

Material de la cubierta de faro

Vidrio

Clase de eficiencia energética

E

Material de la carcasa

Aluminio

Longitud del cable

60 cm

Clase de protección IP

A prueba de polvo/protección contra chorros de agua procedente de una boquilla desde cualquier dirección

Grado de protección

Sistema de puesta a tierra, la máquina tiene un enchufe de seguridad.

Nivel de potencia

110 W

Diámetro exterior

395 mm

Altura

200 mm

Tensión nominal

240 V/CA

Color de la carcasa

Gris

Vida útil de la iluminación

60000 h

Tipo de lámpara

Dispositivo montado en superficie

Temperatura de color

5000 K

Flujo luminoso

14500 lm

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

83
Más Información