Lámpara LED industrial

Ref.: 0976600326
Ver todas las versiones

CAMPANA-IND-LED-GEN II-155W-IP65-5000K

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Luminaria integrada para sustitución de Campanas de Halogenuro metálico tradicionales, en naves industriales, talleres, almacenes, recintos deportivos, etc.
Características
- Carcasa: fundición de aluminio.
- Difusor: vidrio templado o plástico PMMA.
- Alimentación: 220-240 VCA 50/60Hz.
- Temp. de trabajo: -20 ºC? +40 ºC
- Chip: Lumileds 2835E.
- Driver: Tridonic LCO.
- Índice Reproducción Color: > 80.
- Blanco Frío: 5000K.
- Índice de protección contra sólidos/líquidos: IP65
- Índice de protección contra impactos mecánicos: IK07
- Factor de Potencia: PF > 0,95.
- Steps MacAdam. SDCM = 3
- Uso interior.
- Ciclos encendido-apagado: >100.000.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
- Eficiencia neta (Luminaria): 100 lm/W.
Sustituye lámparas de Halógenuro metálico (dependiendo de las condiciones de la instalación):
- 100W a HM 250W.
- 155W a HM 400W .
- 210W a HM 400W.

Material

Vidrio
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

85
Más Información

Flujo luminoso

17600 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Nivel de potencia

150 W
Más Información

Anchura

355 mm
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Diámetro exterior

355 mm
Más Información

Número de LED

231 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Longitud del cable

60 cm
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.100 kg
Más Información

Altura

175 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0976600326

Ficha Técnica

32408247.pdf